品番 : EA611AH-3T
品名 : 8本組 [Hexagon]ビット(150mmT型ホルダー付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
9個組 | |||
1/4”Hex T型ビットソケットホルダー1本付 (軸長:150mm、ハンドル幅:115mm) |
|||
ビット全長 | 25mm | ビットサイズ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm |
(+)・(-)・Hex・TORX等のビットを付け替えるだけでハンドル一本で色々な種類のネジがまわせます。 | |||
先端穴角に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。 | |||
袋付 | EA509-11 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,380 円(税抜)/ 3,718 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/30 12:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0562ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA611AH-3T 8本組 [Hexagon]ビット(150mmT型ホルダー付) |
EA611AH-4T 8本組 [Hexagon]ビット(150mmT型ホルダー付) |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA509-11 : 191x 38mm ドライバービット袋 |