詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AJ-16

品名 : 8本組 [Torx]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ T1・T2・T3・T4・T5・T6・T7・T8
(8本組)
全長(mm) 25
六角シャンク 1/4” 軸径(mm) T1・T2:1.5
T3・T4:2.0
T5・T6・T7・T8:3.0
ビットケースサイズ 68×13×11(H)mm
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 09:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0544ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA611AJ-11です
  • ※画像はEA611AJ-11です
  • ねじの寸法図
  • トルクス

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top