品番 : EA611GL-6
品名 : T 6x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066493 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T6 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 3.0 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
195 円(税抜)/ 215 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 39 (2024/04/27 06:44現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0570ページ |
拡大