品番 : EA611GL-25
品名 : T25x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066488 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T25 | 入数 | 1本 |
全長(mm) | 25 | 軸径(mm) | 5.0 |
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/08/21 20:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA611AJ-11 : 8本組 [Torx]ドライバービット |
メイン画像
拡大
.jpg)