品番 : EA611GL-2
品名 : T 2x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135141 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T2 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 1.5 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
700 円(税抜)/ 770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/22 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)