品番 : EA611GL-10
品名 : T10x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066485 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T10 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.0 | 入数 | 1本 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| スタンダード品 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2025/11/18 18:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0554ページ | ||||
メイン画像
拡大
