品番 : EA611GL-3
品名 : T 3x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135142 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T3 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 2.0 | 入数 | 1本 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 296 (2026/02/02 23:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
