品番 : EA611GL-9
品名 : T 9x25mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066496 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/1 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T9 | 全長(mm) | 25 |
軸径(mm) | 3.0 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
スタンダード品 | |||
鍛造鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
220 円(税抜)/ 242 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/22 11:57現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0554ページ |
メイン画像
拡大
.jpg)