品番 : EA611AJ-46
品名 : 6本組 [pozidriv, -]ドライバービット(ダイヤ付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | (-)5.5×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2 (PZ)#1・#2・#3 (6本組) |
全長(mm) | 25 |
| 六角シャンク | 1/4” | ビットケースサイズ | 68×13×11(H)mm |
| ダイヤモンドコーティング | |||
| トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。 | |||
| Bi Torsion仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,880 円(税抜)/ 5,368 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 19:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0543ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
