詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-21

品名 : 1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー(M付)

ホルダー内のマグネットでしっかり保持します

仕様

メーカー Wera 型番 053455
商品名 899/4/1 六角対辺 1/4”
全長 75mm 軸径 10.5mm
先端の穴の深さ 11mm
マグネット付
ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。
止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。
リテイニングリング内蔵
追加説明
カタログ価格

2,410 (税抜)/ 2,651 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/01/07 11:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0541ページ
バリエーション一覧
EA611AX-21 1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-22 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-23 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-27 1/4"Hex/152mm ビットホルダー(M付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top