詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-27

品名 : 1/4"Hex/152mm ビットホルダー(M付)

ホルダー内のマグネットでしっかり保持します

仕様

メーカー Wera 型番 053458
商品名 899/4/1
マグネット付
六角対辺 1/4” 全長 152mm
軸径 10.5mm
ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。
止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。
追加説明
カタログ価格

3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/12 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0541ページ
バリエーション一覧
EA611AX-21 1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-22 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-23 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(M付)
EA611AX-27 1/4"Hex/152mm ビットホルダー(M付)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top