品番 : EA611AX-22
品名 : 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(M付)
ホルダー内のマグネットでしっかり保持します
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 053457 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 899/4/1 | ||
| マグネット付 | |||
| 六角対辺 | 1/4” | 全長 | 50mm |
| 軸径 | 10.5mm | 先端の穴の深さ | 11mm |
| ステンレス製スリーブで、耐食性が高いです。 | |||
| 止め輪と磁石によって、ビットをしっかり固定できます。 | |||
| リテイニングリング内蔵 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/15 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0541ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-21 1/4"Hex/ 75mm ビットホルダー(M付) |
| EA611AX-22 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(M付) |
| EA611AX-23 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(M付) |
| EA611AX-27 1/4"Hex/152mm ビットホルダー(M付) |
ウェブカタログ画像
拡大
