詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611AX-81

品名 : 1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AKL-070SDS
六角対辺 6.35mm 全長 70mm
シャンク部 SDSプラス 適合サイズ 先端部:対辺6.35mm六角ホルダー・全長33mm以上
シャンク部:SDSプラスシャンク
材質 ホルダー:快削鋼
キャップ:快削鋼(ニッケルメッキ)
SDSプラスハンマードリルに対辺6.35mm六角シャンクを取付けるためのアタッチメント
回転専用
全体焼入で耐久性抜群!
シャフト最大部径φ17mm
指が滑りにくく、スライドしやすいチャック形状。ビットの脱着が簡単に行えます。
【※注意※】
SDSハンマードリルでは振動用では使用せず、必ず回転モードにてご使用下さい。
RoHS2適合品
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0822ページ
バリエーション一覧
EA611AX-81 1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS)
EA611AX-82 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top