品番 : EA611AX-82
品名 : 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AKL-150SDS |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 6.35mm | 全長 | 150mm |
| シャンク部 | SDSプラス | 適合サイズ | 先端部:対辺6.35mm六角ホルダー・全長33mm以上 シャンク部:SDSプラスシャンク |
| 材質 | ホルダー:快削鋼 キャップ:快削鋼(ニッケルメッキ) |
||
| SDSプラスハンマードリルに対辺6.35mm六角シャンクを取付けるためのアタッチメント | |||
| 回転専用 | |||
| 全体焼入で耐久性抜群! | |||
| シャフト最大部径φ17mm | |||
| 指が滑りにくく、スライドしやすいチャック形状。ビットの脱着が簡単に行えます。 | |||
| 【※注意※】 SDSハンマードリルでは振動用では使用せず、必ず回転モードにてご使用下さい。 |
|||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0822ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA611AX-81 1/4"Hex/ 70mm ビットホルダー(SDS) |
| EA611AX-82 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(SDS) |
