詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BJ-22

品名 : T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071031
商品名 3867/1TS サイズ T9
全長(㎜) 25 六角シャンク 1/4”
材質 ステンレス 重量(g) 4.1
Torsion仕様
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
トーションビット設計により、早期摩耗を防ぎます
ステンレス製ビットはサビ汚れからなる腐食を防ぎます。
TORSIONゾーンが衝撃を吸収、歯のすり減りを防ぎ、工具寿命を延ばします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2025/06/17 00:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0377ページ 0554ページ
バリエーション一覧
EA611BJ-21A T 8x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-22 T 9x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-23 T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-24A T15x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-25A T20x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-26A T25x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-28 T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-29 T40x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
●サイズ:T9
※品番によりサイズが異なります。
  • ●サイズ:T9\n※品番によりサイズが異なります。
  • ねじの寸法図
  • トルクス

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top