品番 : EA611BJ-23
品名 : T10x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071032 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3867/1TS | サイズ | T10 |
| 全長(㎜) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 4.1 |
| Torsion仕様 | |||
| 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 | |||
| トーションビット設計により、早期摩耗を防ぎます | |||
| ステンレス製ビットはサビ汚れからなる腐食を防ぎます。 | |||
| TORSIONゾーンが衝撃を吸収、歯のすり減りを防ぎ、工具寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2025/12/13 18:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0377ページ 0554ページ | ||||
