品番 : EA611BJ-28
品名 : T30x25mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071037 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3867/1TS | サイズ | T30 |
| 全長(㎜) | 25 | 六角シャンク | 1/4” |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 5.6 |
| Torsion仕様 | |||
| 防錆性に優れた特殊加工ステンレス製 | |||
| トーションビット設計により、早期摩耗を防ぎます | |||
| ステンレス製ビットはサビ汚れからなる腐食を防ぎます。 | |||
| TORSIONゾーンが衝撃を吸収、歯のすり減りを防ぎ、工具寿命を延ばします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/05/23 07:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0544ページ | ||||
