品番 : EA611BS-21
品名 : T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071089 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3867/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T10 | 全長(mm) | 89 |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 12 |
| イジリ止め付 | |||
| ●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0549ページ | ||||
