品番 : EA611BS-25
品名 : T30x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 071094 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 3867/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T30 | 全長(mm) | 89 |
| 材質 | ステンレス | 重量(g) | 19 |
| イジリ止め付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/31 22:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0371ページ 0549ページ | ||||
