詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611BS-24

品名 : T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカー Wera 型番 071092
商品名 3867/4 六角シャンク 1/4”
サイズ T25 全長(mm) 89
材質 ステンレス 重量(g) 17
イジリ止め付
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,710 (税抜)/ 2,981 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/10/14 09:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0377ページ 0559ページ
バリエーション一覧
EA611BS-21 T10x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-22 T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-23 T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-24 T25x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-25 T30x89mm [Bore Torx]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図
  • トルクス

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top