品番 : EA611BT-11
品名 : 100mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
軸長 | 100mm | 差込六角対辺 | 1/4” |
---|---|---|---|
ハンドル幅 | 115mm | 重量 | 118g |
先端六角穴に組み込まれたボールがビットをしっかりと保持します。 | |||
※全長は軸長+約10㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
360 円(税抜)/ 396 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/27 10:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA611BT-11 100mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
EA611BT-14 250mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
EA611BT-15 300mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
EA611BT-16 350mm/1/4"Hex雌 ビットホルダー(T型) |
拡大