品番 : EA611DC-20
品名 : 8本組 [Hexagon]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8 (8本組) |
六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 25mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/20 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0544ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
