品番 : EA611GA-71A
品名 : #1x70mm [+]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134370 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 851/4A | サイズ | #1 |
| 軸径 | 4.5mm | 全長 | 70mm |
| 六角シャンク | 6.35mm(1/4”) | ||
| 鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。 | |||
| エキストラハード仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
860 円(税抜)/ 946 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
