詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GJ-10

品名 : #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066644
商品名 871/1DC 六角シャンク 1/4”
ダイヤモンドコーティング
サイズ #10 全長(mm) 25
軸径(mm) 6.0
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。
ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。
鍛造鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 38

(2026/11/08 19:27現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611GJ-4 # 4x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-6 # 6x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-8 # 8x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-10 #10x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-20 1/4"x32mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-102 # 2x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-104 # 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-106 # 6x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-108 # 8x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-110 #10x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
EA611GJ-120 1/4"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
メイン画像
  • TORQ-SETエムプラス仕様
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top