品番 : EA611GJ-8
品名 : # 8x25mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066642 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 871/1DC | 六角シャンク | 1/4” |
| ダイヤモンドコーティング | |||
| サイズ | #8 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 6.0 | ||
| 通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。 | |||
| ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。 | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/11/08 19:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
メイン画像
拡大
