品番 : EA611GJ-104
品名 : # 4x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 066688 |
---|---|---|---|
商品名 | 871/4DC | サイズ | #4 |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
ダイヤモンドコーティング | |||
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。 | |||
ビット先端に小さなダイヤモンド粒子がコーティングされており、リセス(ネジの窪み)にしっかり食いつき、必要な負荷圧力を減らし、カムアウトを防止します。 | |||
鍛造鋼製 | |||
軸径(mm) | 4.7 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/04/28 20:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |
拡大