品番 : EA611GJ-121
品名 : 5/16"x50mm [TORQ-SET]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 344515 |
---|---|---|---|
商品名 | 871/4DC | サイズ | #5/16” |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
ダイヤモンドコーティング | |||
通常品より長寿命で、約70%多くトルクがかかります。 | |||
鍛造鋼製 | |||
軸径(mm) | 11 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/28 21:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0571ページ |
拡大