品番 : EA611GK-0
品名 : # 0x25mm [TORI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066758 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 875/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #0 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.7 | ||
| 上部で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GK-2です。
