品番 : EA611GK-2
品名 : # 2x25mm [TRI-WING]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066762 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 875/1 | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | #2 | 全長(mm) | 25 |
| 軸径(mm) | 4.7 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/06/21 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
メイン画像
拡大
