詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GK-1

品名 : # 1x25mm [TRI-WING]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 066760
商品名 875/1 六角シャンク 1/4”
サイズ #1 全長(mm) 25
軸径(mm) 4.7
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/02/02 23:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0545ページ
バリエーション一覧
EA611GK-0 # 0x25mm [TORI-WING]ドライバービット
EA611GK-1 # 1x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611GK-2 # 2x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611GK-3 # 3x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611GK-4 # 4x25mm [TRI-WING]ドライバービット
EA611GK-5 # 5x25mm [TRI-WING]ドライバービット
メイン画像
※画像はEA611GK-2です。
  • ※画像はEA611GK-2です。
  • ねじの寸法図
  • トライウィング

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top