詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GM-280

品名 : 8本組/50mm [Torx]ドライバービット(ホールド仕様)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
サイズ T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
(8本組)
全長(mm) 50
六角シャンク 1/4” 溝長 約6mm
工具袋サイズ 249×70(H)mm 工具袋ポケット数 10
材質 工具袋:PVC塩化ビニール
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

4,690 (税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/24 17:35現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0549ページ

代替品

EA611GW-1
  • 品番

    EA611GW-1

  • コメント

    セット内容をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top