品番 : EA611GM-210
品名 : T10x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060081 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4HF | サイズ | T10 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 4.0 |
| 先端ホールド仕様 | |||
| オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 15:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GM-220です。

