詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GM-327

品名 : T27x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)

仕様

メーカー Wera 型番 060364
商品名 867/4HF サイズ T27
全長(mm) 89 六角シャンク 1/4”
溝長 約6mm 軸径(mm) 6.0
先端ホールド仕様
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,120 (税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 21:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0549ページ

代替品

EA611GM-56
  • 品番

    EA611GM-56

  • コメント

    全長:70mm,ホールド機能なし

バリエーション一覧
EA611GM-208 T 8x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-210 T10x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-215 T15x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-220 T20x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-225 T25x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-227 T27x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-230 T30x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-240 T40x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-310 T10x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-315 T15x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-320 T20x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-325 T25x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-327 T27x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-330 T30x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
EA611GM-340 T40x89mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
ウェブカタログ画像
※画像はEA611GM-320です。
  • ※画像はEA611GM-320です。
  • ねじの寸法図
  • TORX

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top