品番 : EA611GM-225
品名 : T25x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060084 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4HF | サイズ | T25 |
| 全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
| 溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 6.0 |
| 先端ホールド仕様 | |||
| オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/07 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GM-220です。

