品番 : EA611GM-230
品名 : T30x50mm [Torx]ドライバービット(ホールド付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060086 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4HF | サイズ | T30 |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
溝長 | 約6mm | 軸径(mm) | 6.0 |
先端ホールド仕様 | |||
オリジナルの先端形状により、ねじを保持することができ脱落の軽減と作業効率がアップします。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/21 14:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0558ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA611GM-220です。