詳細表示

このページのURL:

品番 : EA611GM-30

品名 : T30x 50mm [Torx]ドライバービット

仕様

メーカー Wera 型番 060137
商品名 867/4Z 六角シャンク 1/4”
サイズ T30 全長(mm) 50
軸径(mm) 6.0 入数 1本
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/02/15 05:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0549ページ
バリエーション一覧
EA611GM-1B T 1x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-2B T 2x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-3 T 3x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-4 T 4x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-5 T 5x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-6 T 6x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-7 T 7x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-8 T 8x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-10 T10x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-15 T15x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-20 T20x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-25 T25x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-27 T27x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-30 T30x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-40 T40x 50mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-50 T 6x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-42 T 7x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-51 T 8x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-51B T 9x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-52 T10x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-53 T15x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-54 T20x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-55 T25x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-56 T27x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-57 T30x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-58 T40x 70mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-60 T 6x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-61 T 8x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-44 T 9x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-62 T10x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-63 T15x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-64 T20x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-65 T25x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-66 T27x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-67 T30x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-68 T40x 89mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-70 T 6x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-71 T 8x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-45 T 9x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-72 T10x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-73 T15x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-74 T20x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-75 T25x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-76 T27x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-77 T30x152mm [Torx]ドライバービット
EA611GM-78 T40x152mm [Torx]ドライバービット
ウェブカタログ画像
※画像はEA611GM-3です。
  • ※画像はEA611GM-3です。
  • 先端形状:Torx
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top