品番 : EA611GM-3
品名 : T 3x 50mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 135202 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T3 | 全長(mm) | 50 |
軸径(mm) | 2.0 | 入数 | 1本 |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
840 円(税抜)/ 924 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2024/04/29 06:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大