品番 : EA611GM-7
品名 : T 7x 50mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 160830 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | サイズ | T7 |
全長(mm) | 50 | 六角シャンク | 1/4” |
軸径(mm) | 3.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/04/29 12:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大
※画像はEA611GM-3です。