品番 : EA611GM-5
品名 : T 5x 50mm [Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 135205 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T5 | 全長(mm) | 50 |
| 軸径(mm) | 3.0 | 入数 | 1本 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/08/17 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA611GM-3です。
