品番 : EA611GM-50
品名 : T 6x 70mm [Torx]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 134740 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T6 | 全長(mm) | 70 |
| 軸径(mm) | 3.0 | 入数 | 1本 |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/09 07:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0549ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

