品番 : EA611GM-45
品名 : T 9x152mm [Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060194 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T9 | 全長 | 152mm |
入数 | 1本 | 軸径(mm) | 4.0 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2024/04/29 15:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大