品番 : EA611GN-106
品名 : 3/16"x89mm [Ball Hex]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 380129 |
---|---|---|---|
商品名 | 842/4 | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | 3/16” | 全長 | 89mm |
重量 | 21g | 軸径(mm) | 6.35 |
ボールポイント付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/10/16 09:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0557ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)