品番 : EA611GN-15
品名 : 5.0x89mm [Ball Hex]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059682 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 842/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 89mm | サイズ | 5mm |
| 重量 | 22g | ||
| ボールポイント付 | |||
| 差込部分サイズ | 9mm | 軸径(mm) | 6.35 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/04 23:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
