品番 : EA611GN-13
品名 : 3.0x89mm [Ball Hex]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059680 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 842/4 | 六角シャンク | 1/4” |
| 全長 | 89mm | サイズ | 3mm |
| 重量 | 21g | ||
| ボールポイント付 | |||
| 差込部分サイズ | 9mm | 軸径(mm) | 6.35 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/09 04:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
