品番 : EA611GR-325
品名 : 2.5x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 059641 |
---|---|---|---|
商品名 | 840/4 Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ(mm) | 2.5 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 4.0 | 溝長 | 9.5mm |
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 | |||
いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/08/24 18:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0558ページ |