品番 : EA611GR-340
品名 : 4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(イジリ止付)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 059643 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 840/4 Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ(mm) | 4 | 全長(mm) | 89 |
| 軸径(mm) | 5.0 | 溝長 | 9.5mm |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| ヘックスプラス形状により、リセス(ネジの窪み)と点ではなく面で接触されるよう造られており、接触面自体の面積も広く設計されているため、リセス(ネジの窪み)をなめるのを防ぎます。 | |||
| いじり止め穴付きで、ネジへの不正な作業を防ぐためのいじり止めに適用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/24 17:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0548ページ | ||||
