品番 : EA611GV-12
品名 : T 9x89mm [Bore Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060049 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T9 | 全長(mm) | 89 |
軸径(mm) | 3.0 | ||
イジリ止め付 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
工具鋼製 | |||
電気ドリル併用 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0558ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)