品番 : EA611GV-15
品名 : T20x89mm [Bore Torx]ドライバービット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 060052 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
| サイズ | T20 | 全長(mm) | 89 |
| 軸径(mm) | 4.5 | ||
| イジリ止め付 | |||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 工具鋼製 | |||
| 電気ドリル併用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0558ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式) |
| 本体 | EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット |
| 本体 | EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付) |
ウェブカタログ画像
拡大

