品番 : EA611GV-5
品名 : T25x70mm [Bore Torx]ドライバービット
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 060143 |
---|---|---|---|
商品名 | 867/4Z | 六角シャンク | 1/4” |
サイズ | T25 | 全長(mm) | 70 |
軸径(mm) | 6.0 | ||
イジリ止め付 | |||
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
鍛造鋼製 | |||
スタンダード品 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,810 円(税抜)/ 1,991 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/04/27 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0574ページ |
拡大