品番 : EA611GY-5
品名 : M5x50mm [XZN]ドライバービット
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 066180 |
|---|---|---|---|
| 六角シャンク | 1/4” | サイズ | M5 |
| 全長(mm) | 50 | ||
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け | |||
| 鍛造鋼製 | |||
| スタンダード品 | |||
| 軸径(mm) | 5.1 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 15:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0545ページ | ||||
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大

